Beli meja komputer di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Lunarsol Meja KomputerDeskripsi:Meja komputer dengan keyboard tray
- Oxihom Meja GamingDeskripsi:Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang Elegan- Bahan lapisan meja Carbon Fiber yang kuat , tahan air dan mudah di bersihkan- Tebal Meja 15mm- Terdapat 2 Lubang di meja untuk di lewati kabel, sehingga meja menjadi lebih rapi- Besi Tiang Kaki meja yang tebal dan kuat.
- Oxihom Meja KomputerDeskripsi:Oxihom Meja Komputer F2727BTerdapat tempat untuk menaruh Casing komputer dan juga PrinterNote :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuranatribut:
- Color: Wood
- Dimensions (LxWxH) (cm): 68x48x115
- Frame Material: Iron
- Table Material: MDF Wood
- Thickness (mm): 15
- RIONE Meja KomputerDeskripsi:• Biro dengan 1 laci, 1 pintu, dan 1 rak case PC.• Laci keyboard.• Lubang jalur kabel alas meja.• Hendel laci, kunci.
- Aditech Computer Desk (Meja Komputer) Astro SeriesDeskripsi:Jika Anda sedang mencari meja komputer yang compact, namun tetap memenuhi ukuran ergonomis dan memfasilitasi kenyamanan Anda, maka meja komputer seri ini merupakan pilihan yang tepat. Desain serba simpel, namun fungsional, merupakan kelebihan dari meja ini.atribut:
- Dimensions (cm): 80x75x75
- Material: MFC (Melamine Face Chipboard)
- Kenmaster Meja KomputerDeskripsi:- Meja lipat/Meja Belajar Serbaguna.- Bisa dan Cocok untuk dijadikan sebagai meja laptop, meja belajar, dan lain sebagainya.- Memiliki bahan Aluminium dan berbahan halus dan nyaman disertai juga dengan design yang elegan.- Meja ini juga dilengkapi dengan Roda 4 sisi (depan belakang kanan kiri).- Dapat menjadi pilihan yang terbaik untuk anda!- Hemat ruangan karena kaki meja bisa di lipat.- Anti air dan anti slip.- Siku meja tidak tajam , aman untuk anak.atribut:
- Dimensions (cm): 59.8x39.7x48.6
- Modera Computer/Printer DeskDeskripsi:Kaki meja terbuat dari aluminium memberikan kekuatan dan kesan kokoh.
- Oxihom Meja LaptopDeskripsi:Oxihom Meja Belajar / Meja Komputeratribut:
- Color: Wood Grain
- Dimensions (cm): 80x50x75
- Material: MDF Wood
- Thickness (mm): 15
- Oxihom Meja KantorDeskripsi:Oxihom Meja Kantor F8875Terdapat LaciNote :- Untuk ukuran dapat berubah 1 – 2cm karena selisih dan perbedaan cara pengukuranatribut:
- Color: Wood
- Dimensions (LxWxH) (cm): 108x48x75
- Thickness (mm): 15
- Material: MDF Wood
- Oxihom Meja KomputerDeskripsi:Oxihom FT8040 Meja Komputer Kerja Kantor Naik Turun PegasOxihom HEIGHT ADJUSTABLE SIT-STAND DESK FT8040 with surface of 80cm x 40cm, this stand desk easily fit most computer monitors in the market; The surface can hold up to 15Kg and the retractable keyboard holder can hold up to 2Kg.With gas spring adjustment system, Oxihom FT8040 adjustable sit to stand desk can easily raise the height of your workstation; To adjust the height, you just need to lightly press the button on the right and stop at the height you need, easily lift your monitor to an optimal viewing height and reducing neck and back painatribut:
- Color: Black
- Table Dimensions (cm): 80x40
- Maximum Load (kg): 15
- Adjustable Height (cm): 10.7-51
- Oxihom Meja LaptopDeskripsi:Oxihom Meja Belajar / Meja Komputeratribut:
- Color: Wood Grain
- Dimensions (cm): 100x50x74
- Material: MDF Wood
- Thickness (mm): 13
- Oxihom Meja KerjaDeskripsi:Terbuat dari bahan yang berkualitas tinggi, dengan warna yang Elegan- Bahan lapisan Meja yang tahan air dan mudah di bersihkan- Tebal Meja 16mm- Besi Tiang Kaki meja yang tebal dan kuat.atribut:
- Dimensions (cm): 120x60x74
- Color: Wood
- Material: Kayu MDF 16mm (Alas Meja), Carbon Steel (Kaki Meja)
- RIONE Meja Komputer GamaDeskripsi:• Dilengkapi laci keyboard, rak simpan dan rak case PC.• Kaki meja pipa besi kotak dengan perata.• Lubang jalur kabel alas mejaatribut:
- Dimensions (WxDxH) (cm): 100x60x75
- Frame Table (mm): 15
- Top Table (mm): 25
- Top Table Material: MDF
- Aditech Manager Office Desk (Meja Kerja Kantor Manager)Deskripsi:Ternyata, karakter desain sebuah meja kantor bisa dipengaruhi oleh bentuk kaki, lho! Sebagai contohnya, meja berkonsep modern ini, dihiasi oleh kaki yang ramping, berdesain minimalis, dengan material yang juga tepat.
- Novin Bonn Series Meja BelajarDeskripsi:Educational Institution that requres affordable but high quality knock down furniture may look upon BONN Series. Educational desk with partitions both made from wood and 5mm thick clear glass are suitable for language or audio class.atribut:
- Dimensions (cm): 75x70x55
- Edging (mm): PVC t.2
- Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Novin Bremen Series Meja KomputerDeskripsi:Fully knock down systemThe perfect combination of wooden top table and modesty panel material with rigid crossbar construction and trapezoidal shaped steel legs propose modern but practical design to accomodate every office space, whether clients are working from home in the new normal situation or common conventional office.atribut:
- Material: Melamine Faced Chipboard (MFC)
- Edging (mm): PVC t.2
- Model Kaki: Trapesium Tirus Dengan Penutup (Konstruksi 2pcs)
- Glory Furniture Computer DeskDeskripsi:Adanya laci untuk keyboard, sandaran kaki, roda, hingga rongga untuk kabel-kabel komputer, merupakan beberapa hal yang harus ada di sebuah meja komputer. Meja Glory ini memiliki semua kelengkapan tersebut, sehingga cocok bagi kebutuhan Anda di kantor ataupun di rumah.
Daftar Harga meja komputer Terbaru March 2026
| Lunarsol Meja Komputer | Rp339.900 |
| Oxihom Meja Gaming | Rp559.900 |
| Oxihom Meja Komputer | Rp429.900 |
| RIONE Meja Komputer | Rp899.900 |
| Aditech Computer Desk (Meja Komputer) Astro Series | Rp2.199.900 |
| Kenmaster Meja Komputer | Rp259.900 |
| Modera Computer/Printer Desk | Rp1.099.900 |
| Oxihom Meja Laptop | Rp459.900 |
| Oxihom Meja Kantor | Rp629.900 |
| Oxihom Meja Komputer | Rp999.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)























































































































































%20Astro%20Series/e7P104794511-1.jpg)








/3mP104795130-1.jpg)